MR-093-311-5 抗菌安全スノコ(完成品) テラモト 09519607 MR-093-311-5 抗菌安全スノコ(完成品) テラモト 09519607 MR-093-311-5 抗菌安全スノコ(完成品) テラモト 09519607

抗菌安全スノコ(完成品)

(8件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09519607 品番 MR-093-311-5
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。

ピンク 材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂) 寸法(mm)400×900 用途再生樹脂、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など 厚さ(mm)約48 アズワン品番65-0332-15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
下駄箱前に設置

会社玄関の下駄箱前に設置するために購入しました。
茶色の物を購入しましたが、落ち着いた感じでいいのではないかと思います。

対象商品:
09519625
2024-04-09
用途:
職場の玄関先に使用
卸売・小売業

木目タイプを購入しました。丈夫で長く使えています。
木の簀子と並べて使っていますが、見た目も違和感なく良い感じです。

対象商品:
09519589
2022-10-13
用途:
靴箱の前に設置。
公立大学法人大阪 大阪公立大学 様 (教育・研究機関)

下履きと上履きを履き替える箇所に設置しました。特に不自由なく使用可能です。

1人が参考にしています
対象商品:
09519747
2021-11-05
用途:
玄関
農・林・水産業

軽くて肌ざわり(足裏の感触)がとても良い。
玄関で靴を履く時に重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
09519589
2021-11-29
用途:
トイレのスリッパ履き替え場に利用

会社のトイレで使用しています。
人が乗っても、安定しているように思います。掃除もしやすく
衛生的です。

対象商品:
09519607
2020-05-29
用途:
シャワー室の脱衣場に使用
一宮運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

デザインも良く、作りも頑丈で耐久性が有り、使用に適している。

対象商品:
09519589
2019-10-15
用途:
下駄箱の前においてます
合同会社翔和 様 (医療・福祉・介護関連業)

滑ることもなく靴の脱ぎ履きが大変便利になりました。

対象商品:
09519765
2018-12-18
用途:
更衣室
製造業

表面が滑らかで、靴下で乗っても引っ掛かりなく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
2022-10-06

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする