新ダイワ
新ダイワの 発電機
新ダイワの ガソリン発電機
新ダイワの インバーター発電機
インバーター発電機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09519666
品番
iEG2500
参考基準価格(税別)
¥326,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ
エコノミーコントロール付
仕様
OHVエンジン
オイル不足警告非常停止
周波数切替
リコイルスタータ方式
国内排出ガス自主規制適合
低騒音
定格電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
9
質量(kg)
29
定格電流(A)
25
使用燃料
無鉛ガゾリン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
487×395×425
連続運転時間(h)
6.2[13.5]
力率
1
定格出力(kVA)
2.5
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800