東空販売
東空販売の はくり工具
東空販売の エアーハンマー
コンクリートブレーカ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09519711
品番
TCB-130B
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min
-1
[回/分])
1400
仕様
ジャンクサイズ/Φ26×80L
トラスコ品番
380-9056
ストローク(mm)
130
全長(mm)
490
質量(kg)
15
ホース内径(Φmm)
19(3/4)
空気消費量(m
3
/min)
1.05
エアーインレット(インチ)
1
ピストン径(Φmm)
35