画像準備中

RS PRO 精密ドライバ, Phillips, チップサイズ:PH00

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09519715 品番176-3410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

RS Pro プラスドライバ 信頼性の高い RS Pro ブランドのプラスドライバは Durable ドライバ製品です。
マイナスねじでの使用に適しています。
このドライバは、クロムバナジウムモリブデンスチール製ブレードを備え、長寿命で耐腐食性に優れています。
Durable なドライバは、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルも備えていて、快適で握りやすくなっています。
また、回転キャップを備えているので、トルクが向上します。
特長と利点 Durable クロムバナジウムモリブデンスチール製 人間工学に基づいたマイクロソフトなグリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上しています 回転キャップでトルクを向上 軽量でポータブル 取り扱いが簡単 さまざまな用途に適しています 一般的な用途 プラスドライバは、プラスねじに最適で、多くの工具キットに不可欠な手動工具です。
次のようなさまざまな用途で使用されています。
- 建設 DIY 産業用 プラスドライバとは何ですか? プラスドライバは、さまざまな作業や用途でマイナスねじを締めたり緩めたりするのに使用する手持ち工具の一種です。
プラス(クロス)タイプの先端を備え、クロスタイプねじのスロットに簡単に差し込み、トルクをかけることができます。
プラスドライバは、最も一般的なタイプのドライバの つで、精度と均一性に優れたドライブに最適です。
プラスと Pozidriv ドライバの違いは何ですか? Pozidriv ドライバとプラスドライバの主な違いは、併用するねじの先端と設計です。
プラスドライバヘッドは角が丸いフランクと先端を備えていて、過剰なトルクをかけた場合にねじ頭を舐めるように設計されています。
Pozidriv 先端は、直線状の平行フランクと追加エッジを備えていて、トルクを向上させ、カムアウトを防止することで、精密な駆動が可能になり、摩耗を最小限に抑えることができます。
ドライバの主な種類 RS Pro では、さまざまな用途や作業に適したさまざまな種類のドライバを用意しています。
Durable で信頼性の高いドライバを各種取り揃えていて、次のようなニーズに対応します。
- プラス( 1763410 - 1763410 Pozidriv -( 1763436 1763436 マイナス:( 1763401 1763401 ダブルエンドオフセット マイナス )( 1763431 - 1763431 ダブルエンドオフセット プラス )-( 1763423 1763423

仕様
ドライバータイプ = 精密ドライバ
チップタイプ = Phillips
チップサイズ = PH00
刃の長さ = 60 mm
ブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼
ブレード仕上げ = 黒チップ、クロム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする