RS Pro 安全トリミング 信頼の RS PRO ブランドがお届けするトリミング安全ナイフをご紹介します。
ユーティリティや汎用切断に最適な高品質カッターです。
鋭い切刃を使用することで、プラスチック、カード、ストラップなどのさまざまな素材を切断し、さまざまな環境できれいかつ正確に切断することができます。
人間工学に基づくハンドルは Durable 亜鉛合金製で、快適に操作でき、ブレードを確実に保護します。
この安全カッターは、スプリング式の自動格納式安全機能を備え、使用していないときは、鋭利なブレードが収納され、怪我や損傷を防止します。
特長と利点 材料をすばやくきれいに切断できる鋭利なブレード 人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と操作性が向上 ?怪我や損傷を防ぐ、自動収納式安全機能 スペアの交換用ブレード ブレード交換のための安全で安全な機構 用途 安全ナイフは、ユーティリティナイフとも呼ばれ、カードやプラスチックなどのさまざまな材料をきれいかつ正確に切断するのに使用する手持ち工具です。
安全ナイフは、さまざまな作業に使用され、倉庫、工場、スーパーマーケット、建設など幅広い環境で使用されています。
安全ナイフには、さまざまな形状とサイズがあり、スナップオフ、収納式、ストレートなどのさまざまなタイプのブレードを装着できます。
ブレードは伸縮式ですか? はい。
RS Pro 安全トリミングナイフは、未使用時に刃を収納する自動収納安全機能を備えています。
替刃は付属しますか? この安全ナイフには、シングルスペア台形ブレードが付属しています。
替刃は別売りされていますか? ここ(では、台形ブレードを交換するものを提供しています。
これについては、541-6646 を参照してください では、台形ブレードを交換するものを提供しています。
これについては、541-6646 を参照してください