テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの スノコ
抗菌滑り止め安全スノコ(お客様組立品)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09519896
品番
MR-098-341-5
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
表面は濡れても滑りにくいテープ付き。強度の高い構造で、耐久性も抜群
色
ピンク
材質
本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)、テープ:ポリエステル
寸法(mm)
600×900
用途
再生樹脂、滑り止めスノコ、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など
厚さ(mm)
約48
アズワン品番
65-0332-44