テラモト
抗菌滑り止め安全スノコ(完成品)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
寸法(mm)
600×1800
400×900
400×1800
600×900
600×1200
600×1800
色
青
青
緑
ピンク
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09520054
品番
MR-098-445-3
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
表面は濡れても滑りにくいテープ付き。強度の高い構造で、耐久性も抜群
用途
再生樹脂、滑り止めスノコ、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など
色
青
材質
本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)、テープ:ポリエステル
寸法(mm)
600×1800
厚さ(mm)
約48
アズワン品番
65-0332-60