CL-315-545-0 FXライトブレードホルダー テラモト 09520079 CL-315-545-0 FXライトブレードホルダー テラモト 09520079 CL-315-545-0 FXライトブレードホルダー テラモト 09520079 CL-315-545-0 FXライトブレードホルダー テラモト 09520079

FXライトブレードホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×89×145 注文コード09520079 品番CL-315-545-0
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

FXハンドルにセットできるモップヘッド。極薄ヘッドで隙間のお掃除も楽々。

用途モップヘッド、FXライトブレードホルダー、FXライトブレードハンドル専用 材質ベース:アルミ、ジョイント:ポリプロピレン 質量(g)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×89×145 アズワン品番65-1854-48 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする