曜日別特売
CL-315-560-0 FXライトブレードホルダー テラモト 09520088

 

CL-315-560-0 FXライトブレードホルダー テラモト 09520088
CL-315-560-0 FXライトブレードホルダー テラモト 09520088
CL-315-560-0 FXライトブレードホルダー テラモト 09520088
CL-315-560-0 FXライトブレードホルダー テラモト 09520088

FXライトブレードホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード09520088品番CL-315-560-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000

FXハンドルにセットできるモップヘッド。極薄ヘッドで隙間のお掃除も楽々。

用途
モップヘッド、FXライトブレードホルダー、FXライトブレードハンドル専用
材質ベース:アルミ、ジョイント:ポリプロピレン質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×89×145アズワン品番65-1854-49繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする