容量(L)14(アウターバケツ)
色ブラウン
材質アウターバケツ・インナーバケツ・仕切板(大・小)・底仕切板(大・小):ポリプロピレン、インナーバケツツル:ステンレス、カップ:ポリスチレン
用途清掃メンテナンス用品
セット内容アウターバケツ、インナーバケツ、仕切板、底仕切板(大・小)、カップ(2個)
形状角型
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アウターバケツ:約342×255×309、インナーバケツ:約306×234×252、カップ:約75×75×104
アズワン品番65-1854-70
特性注ぎ口付、目盛付き
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応