テラモト
テラモトの カラーコーン・区画用品
テラモトの コーン用品
テラモトの コーンカバー
誘導パネル(コーン用)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
本体ブラック/ラベル赤
注文コード
09520246
品番
OT-553-172-7
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
矢印に特化した樹脂製サイン。様々な誘導案内に活躍します。パネルを180度回転して取付ができます。1台で左右どちらの方向にも誘導が可能です。(コーンは別売りです。)
用途
誘導パネルとして
材質
本体:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール、フレーム:アルミ
色
本体ブラック/ラベル赤
質量(g)
670
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450
注意
※三角コーンは別途お買い求めください