ハンドルロック マルチ 盗難防止用

(19件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09520325 品番-
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。
またブレーキペダルロックシフトノブロック、ハンドルロックの3パターンのロックに対応しておりより状況に合わせて盗難防止用のロックが出来ます。
ピッキングが困難なディンプルキーを採用しています。

適合ハンドル内径490mm以下、太さ38mm以下 適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ490以下・ハンドル太さ:Φ38以下 用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 付属品専用キー(3個) 材質スチール、アルミ、PVC、銅 全長(mm)540〜845 質量(kg)1.14
取扱説明書:(2.4MB)
注意
※特殊なディンプルキーを採用しているので専用キーの紛失は十分注意して下さい。
※使用可能寸法内で必ず使用して下さい。
※使用可能寸法内であっても車種によっては使用できない場合があるので、そういった場合は絶対に無理に使用はしないで下さい。
※エンジンキーを抜くとハンドルが移動する車種に使用する場合は必ず完全に停止したことを確認の上装着して下さい。
※アームの伸縮がスムーズに行えない場合は市販の潤滑剤スプレーを使用して下さい。
※アクセルペダルには絶対に使用しないで下さい。
※ハンドルの形状や材質によっては長時間使用した場合ハンドルに跡が残る場合があるので注意して下さい。
※本製品の分解や改造は絶対にしないで下さい。
※本製品を使用中のイタズラや盗難に関しては一切責任を負いかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:665

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
自動車の盗難防止アピール
その他業種

この製品の使用目的は少々自動車盗難にめんどくさいと思わせる事に有ります。この車を盗難しようと目を付けられた場合の本格的な切断工具の前には太刀打ち出来ません。なのでこの程度の強度のでも本来の目的を達成するのには 十分と考えます。製品の希望する改善点としては最短状態でのロックが出来ない事です。

対象商品:
09520325
2022-12-13
用途:
夜間駐車中に使用
運輸・通信業

新車に乗り換えで防犯に何が良いのか、
探していたところ見た目と簡単な取り付け方法で
これにしました。
大き過ぎず丁度良い感じです。
付属の特殊な鍵を無くさないよう注意が必要です。
満足しています。

対象商品:
09520325
2022-06-06
用途:
車のハンドルロック
製造業

ハンドルのサイズも調整できるし、サイドブレーキのレバーがあればロック出来るようになっています。わたしはサイドレバーがないのでハンドルで使用しています。問題なく赤なので目立っていたずらはされないと思います。

対象商品:
09520325
2021-11-30
用途:
展示車両の盗難防止
Speed 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

見た目も、使った感じもチャチイが、金額が安いから、これで十分です。
グラつきはかなりあるけど、手では外れないので、抑止効果としては高いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
09520325
2021-11-27
用途:
機械のメンテナンス、盗難防止、子供のいたずらの防止、
菊池農産 様 (農・林・水産業)

もう5センチ長い方がいい、 赤色だけでなく3色
ぐらいで、カラフルにすると良いと思います。

対象商品:
09520325
2021-05-08
用途:
盗難対策

サイドブレーキとシフトレバーで使用したかったのですが、うまくはまりませんでした

対象商品:
09520325
2021-07-01
用途:
盗難しにくくする為
car-1.jp 栗原商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自動車盗難を少しでもされにくくなるかなと思われます。が、このタイプは初めて値段が安めなので試しに購入しましたが作りが貧相で頼りなさが強いです。お奨めできません。出っ張り部が特に薄いので、ペンチでも曲げられてしまいそうです。盗難予防なのだから見た目はごつくないと意味を感じません。モノタロウの他の盗難予防品は多数購入していますが、これはいけません。

3人が参考にしています
対象商品:
09520325
2019-11-30
用途:
盗難防止に
農・林・水産業

安いけどしっかりした作り。
出先の駐車場に停める時に使ってます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする