RS PRO カンチレバーアーム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09520641 品番176-6910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

RS PRO 9

仕様
アーム長さ = 150mm
ベース寸法 = 130 x 45mm
材料 = 熱溶融亜鉛めっき
ベース高さ = 130mm
ベース幅 = 45mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする