BBR-4HG 有線ブロードバンドルータ BUFFALO(バッファロー) 09520664

BBR-4HG 有線ブロードバンドルータ BUFFALO(バッファロー) 09520664 BBR-4HG 有線ブロードバンドルータ BUFFALO(バッファロー) 09520664

有線ブロードバンドルータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09520664 品番BBR-4HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

初めての方でも大丈夫、ユーティリティCDで簡単に設定できます。
パソコンをダウンさせるDoS攻撃やPortScanなどを検出、クライアントマネージャにPOP UPで通知し、さらにメールで通知します。
もちろん、受けた攻撃については防御(パケット)を破棄)するのでLAN内のパソコンは安全です。 縦置き・横置きどちらでも可能。ルータを置く場所や環境に合わせて選ぶことができます。

ポート数
WAN/1ポートAUTO-MDIX対応
LAN/4ポートAUTO-MDIX対応
質量(g)270 外形寸法(mm)145×124×33 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約3.55 対応OSWindows 7(32bit/64bit)/Vista(32bit)/XP/2000/Me/98/95/NT4.0、MacOS 動作環境温度0〜40℃、湿度20〜80%(結露なきこと)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09520664 BBR-4HG 63404854 BBR-4HG 有線ブロードバンドルータ BroadStation BUFFALO(バッファロー) 有線ブロードバンドルータ BroadStation BUFFALO(バッファロー) 1個 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする