RS PRO 非導電性銅テープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様トータル厚さ = 0.065mmフォイルの厚さ = 0.035mm幅 = 19mm長さ = 33m導電率 = 非導電性接着強度 = 4.5 N/cm接着材料 = 熱硬化性アクリル引張強度 = 40N/cm最高温度抵抗 = +155℃EN規制に準拠 = BS EN 60454 - Part 2 注文コード09521149 品番176-7503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

35 Micron 銅ホイルが非導電性熱硬化性溶剤ベースのアクリル系粘着剤でコーティングされています。
このアクリル接着剤は、取り外し可能なシリコン剥離ライナーに収められています。
非導電性アクリル系粘着剤 優れた高温及び低温への耐性 はんだ付けが簡単 ほどきやすい

仕様
トータル厚さ = 0.065mm
フォイルの厚さ = 0.035mm
幅 = 19mm
長さ = 33m
導電率 = 非導電性
接着強度 = 4.5 N/cm
接着材料 = 熱硬化性アクリル
引張強度 = 40N/cm
最高温度抵抗 = +155℃
EN規制に準拠 = BS EN 60454 - Part 2
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする