画像準備中

RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,600W,10Ω,±5%

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09522881 品番178-1196
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様
抵抗 = 10Ω
定格電力 = 600W
シリーズ = RSPR
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
最小温度係数 = -100ppm/℃
最大温度係数 = +100ppm/℃
寸法 = 25 x 60 x 65mm
全高 = 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする