画像準備中

ふた付きコンテナ RS PRO 65L, 600mm x 460mm x 350mm コポリマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09522908 品番178-3339
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

LID 付き RS Pro Co-Polymer 保管容器 信頼性と信頼性に RS Pro の信頼性に優れたこれら 65 リットルの Durable Plastic Containers は、さまざまな素材を保存するのに不可欠なストレージソリューションです。
RS Pro プラスチック製コンテナには、プラスチック製 LID のクリップが付いており、気密性の高いシールでマテリアルを安全に収容できます。
これらの良質の容器はまた積み重ね可能、スペースを節約し、使用中でないときそれらを端正に組織することを可能にする。
特長と利点 - 高品質のコポリマーで製造されています - LID には Durable Clip を採用 - ハーフオープン LID 機能により、すばやくアクセスできます - 各種サイズを用意 - 積み重ね可能で、スペースを節約できます - 透明なので、内容を簡単に特定できます 一般的な用途 プラスチック製の容器やボックスは、さまざまな用途や環境で使用でき、完璧なストレージソリューションです。
それらは個人所有物を貯えるために住宅環境で一般に倉庫、オフィス、研修会および大いに多くでまた使用されるが。
また、プラスチック製の保管容器を使用して、液体を入れたり保管したりすることもできます。
それらは異なったサイズ入って来か。
ストレージコンテナは、さまざまな素材や用途に対応するさまざまなサイズが用意されています。
大きい大きさで分類された容器は小さい貯蔵の容器が小さい材料および貴重品を貯えるのに使用することができる一方、衣服のより大きい項目か大きさで分類された積み重ねを貯えるのに例えば使用することができる。
どのような種類のストレージコンテナがありますか。
ストレージコンテナは、さまざまな要件に対応するさまざまな材料で使用できます。
最も一般的なタイプは次のとおりです。
- プラスチック保管容器 - マイクロウェーブ可能な容器 - 食品保管容器 - 丸型プラスチック容器 - 長方形の収納容器 それらは積み重ね可能であるか。
プラスチック製の保管容器は、使用していないときは積み重ねて収納できます。
スペースが限られている場合には理想的です。

仕様
高さ = 600mm
奥行 = 460mm
深さ = 350mm
容量 = 65L
ロック可能 = あり
材質 = コポリマー
スタッキング可能 = あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする