画像準備中

RS PRO 工具ケース スチール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09523057 品番178-3360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

小さな部品、固定具、金具類の持ち運びに適した摩耗に強いスチール製の分類ケースです。
頑丈なスチールベースとふた 4色の取り外し可能なプラスチック製コンパートメント 内側に付けられたクイックリリース式ふたロッククリップ 人間工学に基づいて設計された持ちやすいプラスチック製ハンドル フォームが内張りされたふた

仕様
材質 = スチール
内部高さ = 63mm
内部幅 = 378mm
内部深さ = 108mm
内部寸法 = 63 x 378 x 108mm
フォーム = あり
キャスター = なし
色 = グレー
ロック可能 = あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする