画像準備中

スクイージ RS PRO クロム Windows用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09524256 品番178-7695
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

RS Pro ウィンドウ Squeegee 信頼性と信頼性 RS Pro ブランドのウィンドウ Squeegee は、水やクリーニング液を塗布した後のウィンドウのクリーニングに欠かせないツールです。
RS Pro ウィンドウの Squeegee は精密なクリーニングのための良質のゴムとなされる Durable 金属および刃の組合せを使用してなされる。
Squeegee の軽量で Durable ゴム製ブレードは、きれいで縞のない仕上げを保証し、余分な水やごみを簡単に拭き取り、窓や Squeegee 自体を傷つけないようにします。
Squeegee は、クリーニングプロセスを支援し、より優れたコントロールを提供するためにハンドルと一緒に使用するように設計されています。
届きにくい場所には、伸縮式のハンドルを取り付けることもできます。
これは、大きな表面積を清掃する場合に特に便利です。
特長と利点 軽量で Durable Design Windows Streak を解放します さまざまな用途に適しています 携帯性に優れ、移動中の作業に最適です 一般的な用途 スクイージーは、多くの用途で、余分な水やごみを安全に拭き取る必要があるため、筋が残らずに済む重要なツールです。
窓の squeegees はクリーニングのガラスと主に使用されるように設計され、オフィスのブロックのクリーニングのガラスパネルにあなたの家をきれいにすることからどこでも使用することができる。
それらはまた車およびミラーをきれいにするとき、またはクリーニングの後で縞および水の塊に傾向がある何でも使用することができる。
その他の色はありますか? RS Pro のウィンドウのキーキーキーキーは色とサイズの範囲があり、クロスコンタミネーションを防止し、正しい Squeegee が使用されるようにキーキーキーを色分けできます。
ウィンドウクリーニングの正しい方法 窓のクリーニングは専門家に家庭で毎日使用される共通の仕事である。
Squeegee の付加と、いくつかの技術は最高の効果を達成するのに使用することができる。
ファンまたは回転方法は共通であり、Squeegee の端から水を握り、動かすために反対の方向の打撃そして回転の組合せを使用する。
直線ストロークは、より大きなサーフェス領域をクリーニングする場合と同様に効果的です。
Squeegee の他のどのタイプがそこにあるか。
スクイージーは、さまざまな用途に適したさまざまな設計が用意されており、ほとんどすべてプラスチック、金属、ゴムの組み合わせで構成されています。
窓の squeegees は窓をきれいにするのに使用され、共通のタイプ、また床の Squeegee 、凝縮の Squeegee およびスクリーンの印刷の Squeegee ある。
Squeegee とどんな付属品行くか。
スクイージーは、さまざまな工具やアクセサリと一緒に使用できます。
特に、窓の清掃と一緒に使用する場合に使用します。
一般的なアクセサリは次のとおりです バケツ きれいな水を保持するため 延長可能なポール 手の届きにくい場所をクリーニングするために使用します マイクロファイバータオル 乾燥工程を向上させます 洗浄ブラシまたはスクラバ より頑固な汚れやごみを洗うために使用します

仕様
用途 = Windows
色 = クロム
幅 = 350mm
深さ = 35mm
高さ = 140mm
繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする