画像準備中

RS PRO タイマーリレー オンディレー 12 → 48 V dc, 24 → 48V ac パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09525997 品番179-2916
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

11ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ 多機能タイマです

仕様
電源電圧 = 12 → 48 V dc, 24 → 48V ac
取り付けタイプ = パネルマウント
時間範囲 = 0.1 s → 300h
コンタクト数 = 2
タイマ機能の数 = 多機能
接点構成 = DPDT
時間増分 = 時間 , 秒
電流 Max = 5A
最大電圧 = 48V ac/dc
スイッチ設定 = DPDT
幅 = 48mm
長さ = 52.3mm
遅延時間 = 0.1s
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする