画像準備中

RS PRO タイマーリレー オンディレー 24V dc プラグイン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09526076 品番179-2951
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

8ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー

仕様
電源電圧 = 24V dc
取り付けタイプ = プラグイン
タイマ機能の数 = オンディレー
時間範囲 = 2 → 60s
コンタクト数 = 2
タイマ機能の数 = シングル
接点構成 = DPDT
時間増分 = 秒
電流 Max = 5A
最大電圧 = 24V dc
スイッチ設定 = DPDT
幅 = 21.5mm
動作温度 Max = +55℃
動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする