画像準備中

RS PRO 結束バンド, 325mm x 25 mm, 赤, ナイロン 66

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09527151 品番179-7173
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

RS Pro フック ループケーブルタイ RS Pro フック ループケーブルタイをご紹介します。
Durable Hook and Loop ファスナーは、ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤 DurableRS Pro フック ループケーブルタイも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。
マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。
また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。
RS Pro フックおよびループケーブルタイ固定の Durable Design により、これらのフックは損傷を受けず、テープの複数の剥離に耐えることができます。
メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。
すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。
特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている ねじ又はリベット用の固定穴付き なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、ケーブルやワイヤをきれいに整理しておくための効果的な方法であり、損傷や怪我のリスクを回避します。
再利用可能な固定により、コスト効率が非常に高く、何度でも使用できます。
一般的なアプリケーション フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。
この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。
非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。
フックおよびループケーブルタイを取り付けるにはどうすればよいですか。
RS Pro ケーブルタイは、ご希望の用途に手動で取り付けることができます。
また、ねじやリベットを使用できるように、固定穴も備えています。

仕様
長さ = 325mm
幅 = 25 mm
色 = 赤
材質 = ナイロン 66
タイプ = マジックテープ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする