画像準備中

RS PRO 結束バンド, 300mm x 20 mm, 黄, ナイロン 66

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09527248 品番179-7184
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

RS Pro フックおよびループ Cinch ストラップ RS Pro フック ループ Cinch ストラップのご紹介。
Durable Hook and Loop ファスナー製品。
ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤を使用しないナイロン繊維素材を使用しているため、ワイヤやケーブルの損傷を防ぐことができます。
RS Pro フックとループ Cinch ストラップも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。
マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。
また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。
RS Pro フックおよびループ Cinch ストラップ固定の Durable Design により、長期間そのまま使用でき、テープの複数の剥離に耐えることができます。
メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。
すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。
特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている プラスチック製シンチにより強度、安定性、そして確実な結束を保証 なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。
この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。
非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。
フックとループ Cinch ストラップは調整可能ですか? RS Pro フックとループ Cinch ストラップは、お好みのサイズに調整でき、用途に合わせてお選びいただけます。
フックとループ Cinch ストラップを取り付けるにはどうすればよいですか。
フックとループ Cinch ストラップは、必要なアプリケーションの周りにファスナーを巻き付け、ストラップの端をプラスチック製 Cinch に通して送るだけで、自由に手を付けることができます。
目的のサイズに引き回したら、フックに圧力をかけ、固定するループをかけます。

仕様
長さ = 300mm
幅 = 20 mm
色 = 黄
材質 = ナイロン 66
タイプ = マジックテープ
入数 = 10
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする