RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 100V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) 注文コード09527309 品番180-4815
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

MLC ラジアルリードコンデンサ( RD )は、コンピュータ、データ処理、通信、産業用制御、計装機器などに広く使用されています。
ラジアルリード MLC は、優れた耐湿性と耐衝撃性のエポキシコーティング材で製造されています。
ハロゲンフリー製品を用意しています。

仕様
静電容量 = 1nF
電圧 = 100V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 10%
温度特性 = X7R
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする