RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 3kV dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード09527327 品番180-4817
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

静電容量の温度係数はリニアです 静電容量の高い安定性 1 kV 、2 kV 、3 kV 、6 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い周波数で低損失

仕様
静電容量 = 100pF
電圧 = 3kV dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
温度特性 = SL
直径 = 9.5mm
抑制クラス = Class I
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする