画像準備中

RS PRO セラミックコンデンサ 22pF 6kV dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード09528070 品番180-5142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様
静電容量 = 22pF
電圧 = 6kV dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
温度特性 = SL
直径 = 7.5mm
抑制クラス = Class I
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする