画像準備中

ドリルアクセサリ RS PRO 90 mm SDS-六角アダプタ SDS及びSDS+用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09529531 品番180-7089
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

RS Pro SDS 変更アダプタRS Pro マグネット式 SDS Change 六角 1/4 アダプタの長さは 90 mm です。
プロ Tradesman や DIY 愛好家に適しています。
このソケットアダプタは、 SDS プラスシャンクを備えた SDS ドリルに適しています。
特長と利点ボディ材質は carbon1045 である ヘッドの材質はステンレスとアルミニウムです 取り付けサイズは 6.35 mm認定 EN 認定

仕様
タイプ = SDS-六角アダプタ
全体長さ = 90 mm
併用可能製品 = SDS及びSDS+

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする