PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の スパナ/レンチ
PROMOTE(プロモート)の 防爆スパナ/レンチ
PROMOTE(プロモート)の 防爆両口メガネ
防爆両口メガネ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
343
注文コード
09529651
品番
BOF2430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。
無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。
用途
化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他
火花など火気厳禁の作業に
全長(mm)
343
質量(g)
550
呼び寸法(mm)
24×30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09529651
BOF2430
11055881
PM1023-2430
防爆両口メガネ
PROMOTE(プロモート)
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
品番が変更になりました