画像準備中

T-Slot Covers RS PRO 2m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09529926 品番180-9131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

RS PRO 18

仕様
適切な溝サイズ = 5mm
適合ストラットプロファイル = 20 mm
カラー = 黒
長さ = 2m
材料 = PP
製品ファミリー = RS Structural System
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする