PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の ソケット/ソケットレンチ
PROMOTE(プロモート)の 防爆ソケット/ソケットレンチ
PROMOTE(プロモート)の 防爆ソケット
防爆ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09530114
品番
BSW24
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,980
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ベリリウム合金製の防爆商品です。
差込角(inch)
1/2
呼び寸法(mm)
24
全長(mm)
43
用途
火花など火気厳禁の作業に
質量(g)
186