PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の ソケット/ソケットレンチ
PROMOTE(プロモート)の 防爆ソケット/ソケットレンチ
PROMOTE(プロモート)の 防爆ソケット
防爆ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09530123
品番
BSW30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ベリリウム合金製の防爆商品です。
差込角(inch)
1/2
呼び寸法(mm)
30
全長(mm)
46
用途
火花など火気厳禁の作業に
質量(g)
285
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09530123
BSW30
09969727
PM1115-30
防爆ソケットレンチ
PROMOTE(プロモート)
1個
¥
26,980
税込
¥
29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)