防爆ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09530132 品番BSW32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ベリリウム合金製の防爆商品です。

差込角(inch)1/2 呼び寸法(mm)32 全長(mm)46 用途火花など火気厳禁の作業に 質量(g)320

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09530132 BSW32 09969736 PM1115-32 防爆ソケットレンチ PROMOTE(プロモート) 防爆ソケットレンチ PROMOTE(プロモート) 1個 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする