小型シリーズ Gタイプ (平行軸)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード09530159品番GFV-12-80-S15
参考基準価格(税別)¥41,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
出力(kW)0.015電源単相電圧(V)100/100減速比80周波数(Hz)50/60軸の形状キー溝付き軸(ステンレス鋼)取付方式フランジ取付ブレーキ有無あり使用環境防水IP65回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])18.8/22.5安全率1.0種類ギアモータコンデンサ容量(μF)5定格電流(A)0.39出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])18.8/22.5RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)1350許容慣性モーメント(kg・m2)0.0001出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)5[0.51]/5[0.51]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])735[75]実減速比1/80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする