商品レビューを投稿する内容量1台注文コード09530213品番GFV-12-120-S15
参考基準価格(税別)¥41,600販売価格(税込)¥42,878販売価格(税別)
出力(kW)0.015電源単相電圧(V)100/100減速比120周波数(Hz)50/60軸の形状キー溝付き軸(ステンレス鋼)取付方式フランジ取付ブレーキ有無あり使用環境防水IP65回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])12.5/15安全率1.0種類ギアモータコンデンサ容量(μF)5定格電流(A)0.39出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])12.5/15RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)1350許容慣性モーメント(kg・m2)0.0001出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)7.45[0.76]/7.45[0.76]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])784[80]実減速比1/120