TA110-10 フロートセンサー付回収ボンベ イチネンTASCO 09530272

フロートセンサー付回収ボンベ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09530272 品番TA110-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥53,000
この商品は内容積など6種類から選べます 他の種類を見る

フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。)
共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a

寸法(mm)542H×220Φ 規格FC3 質量(kg)約9.8 付属品銘板シール 仕様フロートセンサー付 耐圧試験圧力(MPa)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09530272 TA110-10 48700234 TA110-12 フロートセンサー付回収ボンベ イチネンTASCO フロートセンサー付回収ボンベ イチネンTASCO 1本 51,980 税込57,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09530281
2023-01-06
用途:
冷媒回収
教育・研究機関

冷媒回収用に使用しています.回収機の仕様に合わせて導入しました.使い勝手は良いと思いますが,取り扱いされなくなり残念です.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする