商品レビューを投稿する内容量1台注文コード09530405品番GFMN-12-7.5-S40
参考基準価格(税別)¥41,600販売価格(税込)¥42,878販売価格(税別)
出力(kW)0.04電源単相電圧(V)100/100減速比7.5周波数(Hz)50/60軸の形状キー溝付き軸取付方式フランジ取付ブレーキ有無あり使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])200/240安全率1.0種類インダクションモーターコンデンサ容量(μF)12定格電流(A)0.67出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])200/240RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)1400許容慣性モーメント(kg・m2)0.0001出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)1.37[0.14]/1.37[0.14]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])196[20]実減速比1/7.5