商品レビューを投稿する内容量1台注文コード09530509品番GLMN-12-240-T15
参考基準価格(税別)¥38,700販売価格(税込)¥36,278販売価格(税別)
出力(kW)0.015電源三相電圧(V)200/200/220減速比240周波数(Hz)50/60/60軸の形状キー溝付き軸取付方式脚取付ブレーキ有無あり使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])6.3/7.5安全率1.0種類インダクションモーター定格電流(A)0.14出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])6.3/7.5RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)1350許容慣性モーメント(kg・m2)0.0001出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)14.7[1.5]/14.7[1.5]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])784[80]実減速比1/232