イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの 機器用チャージホース
R410A/R32 バルブ付チャージホースセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09530647
品番
TA133AB
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
接続口径
5/16フレア
対応冷媒種別
R410A
長さ(cm)
150
用途
R410A用
仕様
バルブ付
セット内容
チャージホース赤・青・黄3本セット
常用圧力(MPa)
5.5