TA136F R410A/R32 ロングチャージホース(青) イチネンTASCO 09530814

R410A/R32 ロングチャージホース(青)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)5
内容量1本注文コード09530814品番TA136F
参考基準価格(税別)¥7,550販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。

用途
R410A、R32用
接続口径5/16フレア対応冷媒種別R410A、R32用長さ(m)5常用圧力(MPa)5.5
注意
※ホースの色は変わることがあります。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09530814
2020-08-31
用途: エアコンのメンテナンス作業
電気・ガス・熱供給・水道業

改善点は特になく、自分にはちょうど使いやすいです。

対象商品 : 09530823
2019-11-03
用途: 空調設備メンテナンス時
合同会社Yanax農・林・水産業

屋上でのメンテナンス時にわざわざ機械等を上げなければいけない煩わしさから、購入をしました。他のサービスマンの方も持っていたので、自分も購入しました。R410A様は、10M迄しかない??ので20Mとか30M用もあると良いかなと思います!!繋げれば良いんですがね・・・

対象商品 : 09530823
2017-12-05
用途: フロン回収時
アースポケット

ビル等の解体の場合は、停電してる事もあるので機材を全部階段で屋上まで上げなくてはなりませんが、ロングホースを使うとその手間が省ける。でもその分回収効率は悪くなります。

対象商品 : 09530814
2016-02-07
用途: 高い所の作業。つか
くどうホームサービス電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすい、ホースです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする