R410A/R32 ロングチャージホース(青)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09530823 品番 TA136F-2
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。

接続口径5/16フレア 対応冷媒種別R410A、R32用 長さ(m)10 用途R410A、R32用 常用圧力(MPa)5.5
注意
※ホースの色は変わることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09530814
2020-08-31
用途:
エアコンのメンテナンス作業
電気・ガス・熱供給・水道業

改善点は特になく、自分にはちょうど使いやすいです。

対象商品:
09530823
2019-11-03
用途:
空調設備メンテナンス時
合同会社Yanax 様 (農・林・水産業)

屋上でのメンテナンス時にわざわざ機械等を上げなければいけない煩わしさから、購入をしました。他のサービスマンの方も持っていたので、自分も購入しました。R410A様は、10M迄しかない??ので20Mとか30M用もあると良いかなと思います!!繋げれば良いんですがね・・・

対象商品:
09530823
2017-12-05
用途:
フロン回収時
アースポケット 様

ビル等の解体の場合は、停電してる事もあるので機材を全部階段で屋上まで上げなくてはなりませんが、ロングホースを使うとその手間が省ける。でもその分回収効率は悪くなります。

対象商品:
09530814
2016-02-07
用途:
高い所の作業。つか
くどうホームサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

使いやすい、ホースです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする