曜日別特売
TA134FN-1 R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品) イチネンTASCO 09530875

R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(cm)92
内容量1本注文コード09530875品番TA134FN-1
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。

用途
R404A、R407C、R507A、R134a用
接続口径1/4フレア長さ(cm)92使用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09530902
2024-08-17
用途: ガスチャージ
安伊電機株式会社

単品で発注で知るのが助かりました。
触った感じしっかりしてて長く使えそうです。

対象商品 : 09530911
2018-11-11
用途: 冷凍機の保守
教育・研究機関

冷凍機の保守に使用しています.使用上の支障は無く,使い勝手も十分と思います.

1が参考にしています
対象商品 : 09530927
2022-10-04
用途: ガスチャージ

マニホールドゲージが古くなったので新しく安い物を買ったら 長さが足りずホースだけ買い直し充分な長さになりました

対象商品 : 09530884
2018-02-02
用途: R134ガス補充
自動車・二輪車・自転車関連業

感情的になってスミマセンが。 ゲージに取り付けようとしたところ、ネジ径合わず。 R12用のネジ径だったため問い合わせたところ、『R134aは2種類のネジがございますが、ご購入いただきましたチャージホースは1/4フレアネジなので、R12も1/4フレアなので合います。お客様のご使用されてますR134aは違うネジではないでしょうか。』との返答。
本来、R12とR134は違うものであり、混合使用は不可の物質のはずですよね? そのため、間違いを防ぐ為に、あえてネジ径を変えていると思ってましたけど。
しょうがないからネジ変換アダプター買って対処しました。

2が参考にしています
対象商品 : 09530911
2015-05-14
用途: エアコン点検整備
有限会社東高電機建設業・工事業

普通です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする