R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09530911 品番 TA135FN-2
参考基準価格(税別)¥3,020 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。

接続口径1/4フレア 長さ(cm)150 使用圧力(MPa)5.5 用途R404A、R407C、R507A、R134a用 対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09530902
2024-08-17
用途:
ガスチャージ
安伊電機株式会社 様

単品で発注で知るのが助かりました。
触った感じしっかりしてて長く使えそうです。

対象商品:
09530911
2018-11-11
用途:
冷凍機の保守
教育・研究機関

冷凍機の保守に使用しています.使用上の支障は無く,使い勝手も十分と思います.

1人が参考にしています
対象商品:
09530927
2022-10-04
用途:
ガスチャージ

マニホールドゲージが古くなったので新しく安い物を買ったら 長さが足りずホースだけ買い直し充分な長さになりました

対象商品:
09530884
2018-02-02
用途:
R134ガス補充
自動車・二輪車・自転車関連業

感情的になってスミマセンが。 ゲージに取り付けようとしたところ、ネジ径合わず。 R12用のネジ径だったため問い合わせたところ、『R134aは2種類のネジがございますが、ご購入いただきましたチャージホースは1/4フレアネジなので、R12も1/4フレアなので合います。お客様のご使用されてますR134aは違うネジではないでしょうか。』との返答。
本来、R12とR134は違うものであり、混合使用は不可の物質のはずですよね? そのため、間違いを防ぐ為に、あえてネジ径を変えていると思ってましたけど。
しょうがないからネジ変換アダプター買って対処しました。

2人が参考にしています
対象商品:
09530911
2015-05-14
用途:
エアコン点検整備
有限会社東高電機 様 (建設業・工事業)

普通です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする