R22・R12・R502 1/4チャージホースセット

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 09530963 品番 TA136B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,180 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット 接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付) 長さ(cm)150 常用圧力(MPa)5.5 破壊圧力(MPa)27.5 材質ゴム 内径(Φmm)5 外径(Φmm)11 用途R22、R12、R502用 仕様ムシ押し付 赤・青・黄 対応冷媒種別R22、R12、R502用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09530954
2020-09-19
用途:
エアコン室外機サービスポートガス漏れ修理
電気・ガス・熱供給・水道業

兎に角、お値段以上の性能があります、それもメーカーなので何処に出しても恥ずかしくない。

対象商品:
09530963
2016-06-16
用途:
r134aのガスチャージに
合同会社エポック 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ウチで使っているゲージセットが1/4のホースだった為こちらを購入。
劣化していない分、柔らかいし使いやすい。
長さも1.5mを購入したが正解だった。

対象商品:
09530954
2013-03-19
用途:
エアコンガスチャージ

長期使用のマニホールド、ガスリークの為ホースのみ取替ですがホースのできが良く作業効率アップができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする