R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09530972 品番 TA136A-1
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
長さ(cm)92 内径(Φmm)5 外径(Φmm)11 接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付) 常用圧力(MPa)5.5 用途R22、R12、R502用 仕様ムシ押し付 対応冷媒種別R22、R12、R502用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09530981
2023-07-13
用途:
真空脱泡機とデジケータ

ネジ規格もゴムホース耐久性が良さそうです。
定期的に交換する予定です。

対象商品:
09530981
2021-06-17
用途:
自動車整備

ゲージマニホールドは持っているけど、それを使わない低圧からの簡便なチャージのため購入。安価でよかった。事情があってホース類コネクターは R12用の1/4サイズで統一し、必要なときアダプターで別サイズに変換して使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
09530981
2021-08-18
用途:
旧車のメンテ

安くて良い品です、またリピートしようと思っています

1人が参考にしています
対象商品:
09530972
2021-07-09
用途:
カーエアコン補充時
運輸・通信業

以前使用していて値段も安いため再度購入です。ホースのパッキンが傷みやすい為星一つ減です

2人が参考にしています
対象商品:
09530981
2020-11-25
用途:
車のエアコンガス補充
建設業・工事業

100系ハイエース前期に使用。サービス缶バルブとエアコン ガス(1缶)も購入。問題なく接続でき、冷えるようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
09531006
2019-11-29
用途:
自動車エアコン修理
河守モータース 様

R12フロンガス用ゲージマニホールドの補修部品として購入しました。安く修理できてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
09530972
2019-08-13
用途:
エアコンガス補充
自動車・二輪車・自転車関連業

とくに問題なくガスの補充ができましたので、満足度最高で評価しました。

1人が参考にしています
対象商品:
09530981
2019-08-10
用途:
エアコンの真空引きに使用
不動産業

特に問題なくエアコンの真空引きができました、製品的には問題ないと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする