曜日別特売
TA141 R22・R12・R502 高精度圧力計(低圧側) イチネンTASCO 09531121

R22・R12・R502 高精度圧力計(低圧側)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09531121品番TA141
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

振動吸収機能付(針の震えがありません。)
R12、R22、R502飽和温度目盛付
0点調整機能付
検査合格証明書(ロット証明)付

用途
R22、R12、R502用
表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.4取付ねじ(ゲージ)1/8NPT外径(Φmm)(ゲージ)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-20
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

マスターゲージと比較しても、とても正確な値を示し信頼できる圧力計です。

対象商品 : 09531121
2018-12-07
用途: メンテナンス
株式会社レイコウ

メーカー物なので安心して使えます。取替も簡単に出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする