イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの 機器用ゲージ
R407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09531182
品番
TA141C
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。
バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
仕様
R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付
振動吸収機能付
0点調整機能付
検査合格証明書(ロット証明)付
表示圧力範囲(MPa)
-0.1〜1.8
取付ねじ
1/8NPT
用途
R407C、R404A、R507A、R134a用
目盛板径(Φmm)
75
ゲージ径(Φmm)
80