曜日別特売
TA142BG 真空計 68Φ イチネンTASCO 09531347

真空計 68Φ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09531347品番TA142BG
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
ゲージ取付ネジ径1/8NPT
水蒸発温度目盛付
表示圧力範囲(MPa)0~-0.1取付ねじ(ゲージ)1/8NPT外径(Φ)68
注意
※ネジの規格はNPT1/8となっております、PT1/8(Rc1/8)には適合致しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09531347
2022-06-24
用途: 真空引き配管のモニター
サービス業

問題無く使える.比較的安価で正確である.
取付金具(ネジ)をどうするか購入時に少し迷った程度である.

対象商品 : 09531347
2019-01-17
用途: クーラーのメンテ
内藤電気商会電気・ガス・熱供給・水道業

いままでは圧力計でしたが真空引きにはさすがに分かりやすい

対象商品 : 09531347
2018-11-10
用途: エアコン取付
リサイクルフジタ卸売・小売業

数字も見やすく、作りもしっかりしているので、満足しています。

対象商品 : 09531347
2018-07-09
用途: エアコンの真空引き
その他業種

早期に対応していただき期限内に工事を完了することができました.
ありがとうございました.

対象商品 : 09531347
2018-07-05
用途: エアコンの真空引き
教育・研究機関

以前も同じものを使っていましたが安くて助かりました。

対象商品 : 09531347
2018-01-23
用途: エアコン真空引きに使用

以前使用していあものが誤差が激しいためこの商品を購入安いので助かりました。

対象商品 : 09531347
2016-11-09
用途: 真空注型機自作
その他業種

UVソケットを真空庫にし、取り付け、テストを行いました。
問題なく使用できましたので、コストパフォーマンスとしても満足しております。
あとは持ちがどの程度かといったところです。

対象商品 : 09531347
2016-12-14
用途: キャブ同調
アイカワモータース

気を付けろよ!ネジ部分1/8NTPだよ!ホームセンターで売ってないぞ!

7が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
真空ポンプに取付けたいのですが、適合するフィッティングを教えて下さい。
回答:
お調べしましたが、こちらに専用のフィッティングはございません。
真空ゲージキットの本体がバルブ構造となっており、フィッティングの代わりとなっております。

こちらと同じ真空計が付いているゲージキットは、TA142VK-3となりますが、ネジの方向、及びねじ径から、お使いのポンプに取り付け可能であるかご確認のうえ、ご検討いただければと存じます。
http://www.monotaro.com/p/0917/1635/
2013-12-04

機器用ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする