真空ゲージキット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09531365 品番TA142VK
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。
マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。
水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。
逆圧防止用ボールバルブ付

モノタロウではこんなお得な商品も!
接続口径1/4フレア(ポンプ側・ポート側) 用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック 付属品1/4フレアメス×5/16フレアオスアダプタ 外径(Φmm)80(ゲージ) 真空計(MPa)0〜-0.1(0〜-760mmHg)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09531365
2016-07-02
用途:
エアコン真空時
新垣電設工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ゲージのメスナットに接続できなくて、使えない。
ゲージと一緒にメスナットに接続できる付属品があればいいと思います。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
09531365
2014-07-25
用途:
カーエアコンの真空引き等

ゲージが大きく見やすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする