曜日別特売
TA159P-1 変換アダプター イチネンTASCO 09531426

TA159P-1 変換アダプター イチネンTASCO 09531426
TA159P-1 変換アダプター イチネンTASCO 09531426

変換アダプター

(80件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続口径5/16フレアオス×1/4フレアメス
5/16フレアオス×1/4フレアメス
M10P1.5フレアオス×1/4フレアメス
1/4フレアオス×M10P1.5フレアメス
1/4フレアオス×5/16フレアメス
M10P1.5フレアオス×5/16フレアメス
3/8フレアオス×5/16フレアメス
5/16フレアオス×3/8フレアメス
M10P1.5フレアオス×M12P1.75フレアメス
M12P1.75フレアオス×M10P1.5フレアメス
1/4フレアオス×M12P1.75フレアメス
M12P1.75フレアオス×1/4フレアメス
3/8フレアオス×1/4フレアメス
内容量1個注文コード09531426品番TA159P-1
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更

用途R410A用仕様真空ポンプ用アダプタ接続口径5/16フレアオス×1/4フレアメス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:80
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: 真空ポンプやホースの変換用のアダプター
自動車・二輪車・自転車関連業

TA159Pシリーズの変換アダプターは各種購入してそれぞれ助かっています。
今回は8~11を購入。
134a用モノタロウマニホールドゲージセットの付属の高圧クイックジョイントのチャックが冷媒測定後に圧が残っていると抜けないため、この高圧だ圧がすぐ抜けるバルブ式高圧L型クイックジョイントの1/4オスにジョイントするため購入。
●TA159P-10は134a用モノタロウマニホールドゲージセットの高圧ホース
を元々持っていた高圧1/4ホースに交換するため使用。
●TA159P-11はM12P1.75フレアオス×1/4フレアメスは
付属のM12P1.75高圧ホースで1/4バルブへ使用するため。
ただし、狭くてL型が入りにくい車両の場合は元のストレートにして諦めます。
なお、モノタロウ134a高圧70116375の場合はそのままM12P1.75フレアオスなので不要ですが(バルブ式は結構壊れやすいので以前1/4タイプを数個購入していたので)全部壊れたらそちらを購入します。

1が参考にしています
2025-07-16
用途: r134aカーエアコン、マニホールドゲージ変換
オートパートナー山本

アストロのガスケージの買いましたが接続部のネジが違うのでこちらで対応しました、安いゲージはほぼ大きさが違うそうなので必須です

1が参考にしています
2025-09-27
用途: カーエアコンチャージホースの変換に使用

エアコンガス補充用ホースがいたんで来たので購入したらネジが合わずに困り果てていたので変換が出来ないかと検索し、この商品が出てきたので注文しました。到着後使用出来ホースを捨てることなく使用出来ました。

2025-07-07
用途: 自宅エアコンのガス補充時に使用

R410Aボンベを購入し、チャージホースとチャージバルブを接続するために注文しましたが、実に迅速に対応していただき、ありがとうございます。使用上の問題は全くありません。

2025-07-04
用途: エアコンのガス補充時

R410Aガスの充填にチャージホースとチャージバルブを接続するために購入。全く問題なく使用できました。

対象商品 : 09531444
2024-06-21
用途: 76041158 とホース径が合わないので

76041158 モノタロウ 缶バルブと
ホース径が合わないので追加購入
無事取り付けて使用できる事と成りました。

2が参考にしています
対象商品 : 09531444
2023-06-10
用途: カーエアコンの冷媒ガス補充
不動産業

チャージバルブとホースのネジ径が合わないため急遽購入。
問題なく使用できています。

2が参考にしています
対象商品 : 09531444
2023-08-29
用途: モノタロウ謹製のサービス缶バルブ用に

サービス缶バルブ(現在は販売中止みたいです)とチャージングホースのねじ山が合わなかったので取り付けました。バッチリ嵌って事なきを得ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする