伸縮ロッド付空気センサー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09532013 品番TA410-3DX
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

センサーフィラメントは露出型になってますので、感知速度が非常に速く高精度です。
天カセ、天吊りタイプのエアコン等の吹出温度の測定に最適です。

使用温度範囲(℃)-50〜200 長さ(cm)伸縮時/23、伸長時/110 コード長さ(cm)140

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09532013
2022-10-08
用途:
空調室内機の点検時
サービス業

やはりタスコのセンサーは応答が早い。点検時間が短縮できるから助かる。できればロッド部があと50cm長いものがあるとさらに便利だと思う。

対象商品:
09532013
2021-08-05
用途:
空調機メンテナンス時
建設業・工事業

センサー部が壊れやすい。感度は良いがとにかく耐久性がない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする